Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 58130 Meijerivaunun kapasiteetti 12 1/2 Qt | AD8WVZ 4NDZ8

VOLLRATH 58130 Meijerisäiliö Kapasiteetti 12 1/2 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WVZ Malli: 58130Ristiviite: 4NDZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen meijeritanko
Koko12.5 Qt.
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7323999030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 58160 meijerivaahtokapasiteetti 14 3/4 Qt | AD8WWA 4NDZ9 5816014.75 Qt.12 mm€248.36
VOLLRATH 58200 meijerivaahtokapasiteetti 23 | AD8WXM 4NEA1 5820023 Qt.14.875€414.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 58130 Meijerisäiliö Kapasiteetti 12 1/2 Qt
€203.23 / yksikkö