Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47965 Siivilä 5 Quart | AD8WMM 4NCP9

VOLLRATH 47965 Colander 5 Quart

Varastossa
Tuote: AD8WMM Malli: 47965Ristiviite: 4NCP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Yläkuva.11-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 68350 Siivilä 16 Quart | AD8WML 4NCP8 68350€259.91
VOLLRATH 47969 Siivilä 8 Quart | AD8WMN 4NCR1 47969€47.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47965 Colander 5 Quart
€30.24 / yksikkö