Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47198 Langallinen kaksoisverkkosiivilän halkaisija 8 | AD8WMQ 4NCR3

VOLLRATH 47198 Langallinen kaksoisverkkosiivilä, halkaisija 8

Varastossa
Tuote: AD8WMQ Malli: 47198Ristiviite: 4NCR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsverkon siivilä
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaaliLakattu puu
MateriaaliTina
VerkkokokoMedirum kaksinkertainen verkko
Yläkuva.8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7323995060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 47197 Langallinen kaksoisverkkosiivilä 6 1/4 | AD8WMP 4NCR2 47197€19.73
VOLLRATH 47199 Langallinen kaksoisverkkosiivilä 10 1/4 | AD8WMR 4NCR4 47199€75.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47198 Langallinen kaksoisverkkosiivilä, halkaisija 8
€25.42 / yksikkö