Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL FM5400DCCL Faceshield Assembly Propionate Clear | AA7FPD 15W979

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FM5400DCCL kasvosuojain, propionaatti kirkas

Varastossa
Tuote: AA7FPD Malli: FM5400DCCLRistiviite: 15W979

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojuksen kokoonpano
Päähineen väriHarmaa
Päähineiden materiaaliHDPE NORYL (R) -kruunulla
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus8"
VisiirimateriaaliPropionaatti
Visiirin paksuus. 060 "
Visiirin leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL FM400DCCL Faceshield Assembly Propionate Clear | AA7FPA 15W976 FM400DCCL€82.90
KUITUMETALLI HONEYWELL FM500DCCL Faceshield Assembly Propionate Clear | AA7FPC 15W978 FM500DCCL€83.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FM5400DCCL kasvosuojain, propionaatti kirkas
€82.61 / yksikkö