VOLLRATH 38716 Kannettava kylmäruokapiste 60 x 24 | AJ2HDV 4NDV6

VOLLRATH 38716 Kannettava kylmäruokapiste 60 x 24

Varastossa
Tuote: AJ2HDV Malli: 38716Ristiviite: 4NDV6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,230.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kylmän ruoan asema
Pyörän tyyppi4 pyörää, kaksi jarrulla
VäriMusta
MateriaaliVinyyli päällystetty 20-mittari hiiliterästä
TyyppiKiinteä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.4
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)74.3
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 38716 Kannettava kylmäruokapiste 60 x 24
€6,230.48 / yksikkö