Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30422 Pan Neljäs kokoinen 1.8 Quart | AD8WQF 4NDF3

VOLLRATH 30422 Pan neljäs koko 1.8 Quart

Varastossa
Tuote: AD8WQF Malli: 30422Ristiviite: 4NDF3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytaulukko
Koko1.8 Qt.
Syvyys2.5 "
Mitata22
Pituus6.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoNeljäs koko
Leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7323940021
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyyseräPituusLeveysHinta
VOLLRATH 30112 Pan kaksi kolmasosaa Koko 3 Quart | AD8WPN 4NDD5 301123 kpl1.25 "Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€62.71
VOLLRATH 30122 Pan Kaksi kolmasosaa Koko 5 3/5 Quart | AD8WPP 4NDD6 301225.6 Qt.2.5 "Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€70.42
VOLLRATH 30142 Pan kaksi kolmasosaa Koko 9 1/3 Quart | AD8WPQ 4NDD7 301429.5 Qt.4"Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€112.91
VOLLRATH 30162 Pannu Kaksi kolmasosaa Koko 14 Quart | AD8WPR 4NDD8 3016214 kpl6"Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€119.35
VOLLRATH 30212 Puolikokoinen 2.1 Quart | AD8WPT 4NDD9 302122.1 Qt.1.25 "Höyrytaulukko10.375 "12.75 "€37.43
VOLLRATH 30512 Puolikokoinen pitkä 1.9 Quart | AD8WPX 4NDE4 305121.9 kpl1.25 "Höyrytaulukko20.75 "6.437 "€72.41
VOLLRATH 30522 Pan Puolikokoinen Pitkä 3.7 Quart | AD8WPY 4NDE5 305223.7 Qt.2.5 "Höyrytaulukko20.75 "6.437 "€62.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30422 Pan neljäs koko 1.8 Quart
€27.88 / yksikkö