Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30162 Pannu Kaksi kolmasosaa Koko 14 Quart | AD8WPR 4NDD8

VOLLRATH 30162 Pannu Kaksi kolmasosaa Koko 14 Quart

Varastossa
Tuote: AD8WPR Malli: 30162Ristiviite: 4NDD8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€119.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytaulukko
Koko14 kpl
Syvyys6"
Sopii avaamiseen12 "x 20"
Mitata22
Pituus13.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoKaksi kolmasosaa
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7323930035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyyseräPituusLeveysHinta
VOLLRATH 30112 Pan kaksi kolmasosaa Koko 3 Quart | AD8WPN 4NDD5 301123 kpl1.25 "Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€62.71
VOLLRATH 30122 Pan Kaksi kolmasosaa Koko 5 3/5 Quart | AD8WPP 4NDD6 301225.6 Qt.2.5 "Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€70.42
VOLLRATH 30142 Pan kaksi kolmasosaa Koko 9 1/3 Quart | AD8WPQ 4NDD7 301429.5 Qt.4"Höyrytaulukko13.875 "12.75 "€112.91
VOLLRATH 30212 Puolikokoinen 2.1 Quart | AD8WPT 4NDD9 302122.1 Qt.1.25 "Höyrytaulukko10.375 "12.75 "€37.43
VOLLRATH 30512 Puolikokoinen pitkä 1.9 Quart | AD8WPX 4NDE4 305121.9 kpl1.25 "Höyrytaulukko20.75 "6.437 "€72.41
VOLLRATH 30522 Pan Puolikokoinen Pitkä 3.7 Quart | AD8WPY 4NDE5 305223.7 Qt.2.5 "Höyrytaulukko20.75 "6.437 "€62.34
VOLLRATH 30542 Puolikokoinen pitkä 5.7 Quart | AD8WPZ 4NDE6 305425.7 Qt.4"Höyrytaulukko20.75 "6.437 "€65.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30162 Pannu Kaksi kolmasosaa Koko 14 Quart
€119.35 / yksikkö