Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON V7W2.5 T-pitkä 2-1/2 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXK 11R045

VNE STAINLESS V7W2.5 T-pitkä 2-1/2 tuuman puskuhitsaus Ss

Varastossa
Tuote: AA3NXK Malli: V7W2.5Ristiviite: 11R045

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tee
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON V7W1.0 T-pitkä 1 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXG 11R042 V7W1.01"0.065 "€26.84
VNE RUOSTUMATON V7W1.5 T-pitkä 1-1/2 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXH 11R043 V7W1.51.5 "0.065 "€29.82
VNE STAINLESS V7W2.0 T-pitkä 2 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXJ 11R044 V7W2.02"0.065 "€41.88
VNE RUOSTUMATON V7W3.0 T-pitkä 3 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXL 11R046 V7W3.03"0.065 "€71.28
VNE STAINLESS V7W4.0 T-pitkä 4 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXM 11R047 V7W4.04"0.083 "€117.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS V7W2.5 T-pitkä 2-1/2 tuuman puskuhitsaus Ss
€52.72 / yksikkö