Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON V7W-6L1.0 T-pitkä 1 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXQ 11R050

VNE STAINLESS V7W-6L1.0 T-pitkä 1 tuuman puskuhitsaus Ss

Varastossa
Tuote: AA3NXQ Malli: V7W-6L1.0Ristiviite: 11R050

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tee
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON V7W-6L1.5 T-pitkä 1-1/2 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXR 11R051 V7W-6L1.51.5 "0.065 "€45.22
VNE RUOSTUMATON V7W-6L2.0 T-pitkä 2 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXT 11R052 V7W-6L2.02"0.065 "€53.05
VNE RUOSTUMATON V7W-6L2.5 T-pitkä 2-1/2 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXU 11R053 V7W-6L2.52.5 "0.065 "€70.67
VNE RUOSTUMATON V7W-6L3.0 T-pitkä 3 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXV 11R054 V7W-6L3.03"0.065 "€99.50
VNE RUOSTUMATON V7W-6L4.0 T-pitkä 4 tuuman puskuhitsaus Ss | AA3NXW 11R055 V7W-6L4.04"0.083 "€185.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS V7W-6L1.0 T-pitkä 1 tuuman puskuhitsaus Ss
€29.47 / yksikkö