Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON V2WC-6L2.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 astetta päittäishitsi 2 tuumaa | AA3NVM 11R001

VNE STAINLESS V2WC-6L2.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3NVM Malli: V2WC-6L2.0Ristiviite: 11R001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt tangenttikyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS V2WC-6L2.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi 2 tuumaa
€38.19 / yksikkö