Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS V2KS4.0 Long Tangent Elbow 45 Degree Butt Weld 4 In | AA3NWZ 11R035

VNE STAINLESS V2KS4.0 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta päittäishitsi 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3NWZ Malli: V2KS4.0Ristiviite: 11R035

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tangenttikyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko4"
Seinämän paksuus0.083 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS V2KS4.0 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta päittäishitsi 4 tuumaa
€81.20 / yksikkö