NOBLES 190108 26-tuumainen etukiinnitteinen imusuulakepakkaus | AE6BCG 5PFT5

NOBLES 190108 26 tuuman etukiinnitysvetolastasarja

Varastossa
Tuote: AE6BCG Malli: 190108Ristiviite: 5PFT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastapakkaus
TyyppiAsennus eteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.85
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 190108 26 tuuman etukiinnitysvetolastasarja
€865.16 / yksikkö