Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG14WL2.5 pitkä säiliöholkki T304 ruostumaton teräs | AA3JDT 11L932

VNE STAINLESS EG14WL2.5 pitkä säiliöholkki T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3JDT Malli: EG14WL2.5Ristiviite: 11L932

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säiliön holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Kokonaispituus3"
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS EG14WL1.0 pitkä säiliöholkki T304 ruostumaton teräs | AA3JDP 11L929 EG14WL1.0T304 ruostumaton teräs3"1"0.065 "€42.97
VNE RUOSTUMATON EG14WL1.5 pitkä säiliöholkki T304 ruostumaton teräs | AA3JDQ 11L930 EG14WL1.5T304 ruostumaton teräs3"1.5 "0.065 "€47.74
VNE STAINLESS EG14WL2.0 pitkä säiliöholkki T304 ruostumaton teräs | AA3JDR 11L931 EG14WL2.0T304 ruostumaton teräs3"2"0.065 "€50.68
VNE STAINLESS EG14WL3.0 pitkä säiliöholkki T304 ruostumaton teräs | AA3JDU 11L933 EG14WL3.0T304 ruostumaton teräs4"3"0.065 "€96.72
VNE STAINLESS EG14WL4.0 pitkä säiliöholkki T304 ruostumaton teräs | AA3JDV 11L934 EG14WL4.0T304 ruostumaton teräs4"4"0.083 "€156.46
VNE RUOSTUMATON EG14WL-6L1.0 pitkä säiliöholkki T316l ruostumaton teräs | AA3JDW 11L935 EG14WL-6L1.0T316L ruostumaton teräs3"1"0.065 "€74.69
VNE RUOSTUMATON EG14WL-6L1.5 Pitkä säiliöholkki T316l ruostumaton teräs | AA3JDX 11L936 EG14WL-6L1.5T316L ruostumaton teräs3"1.5 "0.065 "€62.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG14WL2.5 pitkä säiliöholkki T304 ruostumatonta terästä
€68.51 / yksikkö