Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON EG14W3.0 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin 3 tuumaa | AA3JDF 11L921

VNE STAINLESS EG14W3.0 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin, 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3JDF Malli: EG14W3.0Ristiviite: 11L921

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas seinätankoholkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3"
Seinämän paksuus0.177 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON EG14W1.0 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin 1 tuuma | AA3JDB 11L917 EG14W1.0T304 ruostumaton teräs1.625 "1"0.145 "€26.37
VNE RUOSTUMATON EG14W1.5 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin 1-1/2 tuumaa | AA3JDC 11L918 EG14W1.5T304 ruostumaton teräs1.625 "1.5 "0.153 "€24.57
VNE RUOSTUMATON EG14W2.0 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin 2 tuumaa | AA3JDD 11L919 EG14W2.0T304 ruostumaton teräs1.75 "2"0.161 "€30.17
VNE RUOSTUMATON EG14W2.5 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin 2-1/2 tuumaa | AA3JDE 11L920 EG14W2.5T304 ruostumaton teräs1.75 "2.5 "0.169 "€52.64
VNE RUOSTUMATON EG14W4.0 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin 4 tuumaa | AA3JDG 11L922 EG14W4.0T304 ruostumaton teräs2.125 "4"0.211 "€124.39
VNE RUOSTUMATON EG14W-6L1.0 Raskas seinäsäiliö holkkipuristin 1 tuuma | AA3JDH 11L923 EG14W-6L1.0T316L ruostumaton teräs1.625 "1"0.145 "€34.03
VNE RUOSTUMATON EG14W-6L1.5 Raskas seinäsäiliö holkkikiinnike 1-1/2 tuumaa | AA3JDJ 11L924 EG14W-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.625 "1.5 "0.153 "€37.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG14W3.0 Raskas seinäsäiliöholkkipuristin, 3 tuumaa
€54.31 / yksikkö