Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON EG14RT2.0 Letkuväkäsovitin T304 ruostumaton teräs | AA3JEE 11L943

VNE STAINLESS EG14RT2.0 letkun väkäsovitin T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3JEE Malli: EG14RT2.0Ristiviite: 11L943

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliittimen sovitin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiKiinnitin x letkuliitin
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON EG14RT1.0 Letkuväkäsovitin T304 ruostumaton teräs | AA3JEC 11L941 EG14RT1.0T304 ruostumaton teräs1"€41.87
VNE RUOSTUMATON EG14RT1.5 Letkun väkäsovitin T304 ruostumaton teräs | AA3JED 11L942 EG14RT1.5T304 ruostumaton teräs1.5 "€45.62
VNE RUOSTUMATON EG14RT2.5 Letkuväkäsovitin T304 ruostumaton teräs | AA3JEF 11L944 EG14RT2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "€74.96
VNE RUOSTUMATON EG14RT3.0 Letkuväkäsovitin T304 ruostumaton teräs | AA3JEG 11L945 EG14RT3.0T304 ruostumaton teräs3"€96.11
VNE RUOSTUMATON EG14RT4.0 Letkuväkäsovitin T304 ruostumaton teräs | AA3JEH 11L946 EG14RT4.0T304 ruostumaton teräs4"€225.23
VNE RUOSTUMATON EG14RT6L.5 Letkuväkäsovitin T316l ruostumaton teräs | AA3JEJ 11L947 EG14RT6L.5T316L ruostumaton teräs1 / 2 "€91.38
VNE RUOSTUMATON EG14RT6L.75 Letkuväkäsovitin T316l ruostumaton teräs | AA3JEK 11L948 EG14RT6L.75T316L ruostumaton teräs3 / 4 "€91.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG14RT2.0 letkun väkäsovitin T304 ruostumatonta terästä
€58.33 / yksikkö