Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG14R3.0 Roll-on holkki T304 ruostumaton teräs | AA3JCC 11L894

VNE STAINLESS EG14R3.0 Roll-on Ferrule T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3JCC Malli: EG14R3.0Ristiviite: 11L894

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoll-On-holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Kokonaispituus1.437 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokonaispituusPutken kokoHinta
VNE STAINLESS EG14R1.0 Roll-on holkki T304 ruostumaton teräs | AA3JBY 11L890 EG14R1.0T304 ruostumaton teräs3 / 4 "1"€10.80
VNE RUOSTUMATON EG14R1.5 Roll-on holkki T304 ruostumaton teräs | AA3JBZ 11L891 EG14R1.5T304 ruostumaton teräs1.125 "1.5 "€9.71
VNE STAINLESS EG14R2.0 Roll-on holkki T304 ruostumaton teräs | AA3JCA 11L892 EG14R2.0T304 ruostumaton teräs1 5 / 16 "2"€14.00
VNE STAINLESS EG14R2.5 Roll-on holkki T304 ruostumaton teräs | AA3JCB 11L893 EG14R2.5T304 ruostumaton teräs1.375 "2.5 "€21.62
VNE STAINLESS EG14R4.0 Roll-on holkki T304 ruostumaton teräs | AA3JCD 11L895 EG14R4.0T304 ruostumaton teräs1.5 "4"€42.11
VNE RUOSTUMATON EG14R-6L1.0 Roll-on holkki T316l ruostumaton teräs | AA3JCE 11L896 EG14R-6L1.0T316L ruostumaton teräs11 / 16 "1"€20.21
VNE RUOSTUMATON EG14R-6L1.5 Roll-on holkki T316l ruostumaton teräs | AA3JCF 11L897 EG14R-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.125 "1.5 "€15.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG14R3.0 Roll-on Ferrule T304 ruostumatonta terästä
€29.94 / yksikkö