Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E7RWWW3.0X2.0 Reducing Tee T304 ruostumaton teräs | AA3NRA 11P920

VNE STAINLESS E7RWWW3.0X2.0 Reducing Tee T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NRA Malli: E7RWWW3.0X2.0Ristiviite: 11P920

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3 "x 2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS E7RWWW1.5X1.0 Reducing Tee T304 ruostumaton teräs | AA3NQW 11P916 E7RWWW1.5X1.01-1 / 2 "x 1"0.065 "€87.69
VNE STAINLESS E7RWWW2.0X1.0 Reducing Tee T304 ruostumaton teräs | AA3NQX 11P917 E7RWWW2.0X1.02 "x 1"0.065 "€149.56
VNE STAINLESS E7RWWW2.0X1.5 Reducing Tee T304 ruostumaton teräs | AA3NQY 11P918 E7RWWW2.0X1.52 "x 1-1 / 2"0.065 "€92.37
VNE STAINLESS E7RWWW2.5X2.0 Reducing Tee T304 ruostumaton teräs | AA3NQZ 11P919 E7RWWW2.5X2.02-1 / 2 "x 2"0.065 "€115.21
VNE STAINLESS E7RWWW4.0X2.0 Reducing Tee T304 ruostumaton teräs | AA3NRB 11P921 E7RWWW4.0X2.04 "x 2"0.083 "x 0.065"€411.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E7RWWW3.0X2.0 Reducing Tee T304 ruostumatonta terästä
€186.97 / yksikkö