Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E32WW3.0X2.0 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTG 11P949

VNE STAINLESS E32WW3.0X2.0 eksentrinen supistin T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NTG Malli: E32WW3.0X2.0Ristiviite: 11P949

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskeinen reduktori
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Kokonaispituus4"
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3 "x 2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON E32WW1.5X1.0 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTC 11P945 E32WW1.5X1.0T304 ruostumaton teräs2"1-1 / 2 "x 1"0.065 "€53.29
VNE RUOSTUMATON E32WW2.0X1.0 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTD 11P946 E32WW2.0X1.0T304 ruostumaton teräs4"2 "x 1"0.065 "€149.65
VNE RUOSTUMATON E32WW2.0X1.5 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTE 11P947 E32WW2.0X1.5T304 ruostumaton teräs2"2 "x 1-1 / 2"0.065 "€60.01
VNE RUOSTUMATON E32WW2.5X2.0 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTF 11P948 E32WW2.5X2.0T304 ruostumaton teräs2"2-1 / 2 "x 2"0.065 "€65.10
VNE RUOSTUMATON E32WW3.0X2.5 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTH 11P950 E32WW3.0X2.5T304 ruostumaton teräs2"3 "x 2-1 / 2"0.065 "€101.72
VNE RUOSTUMATON E32WW4.0X2.0 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTJ 11P951 E32WW4.0X2.0T304 ruostumaton teräs8"4 "x 2"0.083 "x 0.065"€221.48
VNE RUOSTUMATON E32WW4.0X3.0 eksentrinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NTK 11P952 E32WW4.0X3.0T304 ruostumaton teräs4"4 "x 3"0.083 "x 0.065"€118.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E32WW3.0X2.0 eksentrinen supistin T304 ruostumatonta terästä
€98.75 / yksikkö