Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E31WW-6L3.0X2.5 Concentric Reducer T316l Stainless Steel | AA3NRZ 11P942

VNE STAINLESS E31WW-6L3.0X2.5 samankeskinen supistin T316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NRZ Malli: E31WW-6L3.0X2.5Ristiviite: 11P942
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
€77.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Kokonaispituus2"
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3 "x 2-1 / 2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON EG31CC1.5X1.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NLU 11P821 EG31CC1.5X1.0T304 ruostumaton teräsPuristin3"1-1 / 2 "x 1"-€62.57
VNE STAINLESS EG31CC2.0X1.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NLV 11P822 EG31CC2.0X1.0T304 ruostumaton teräsPuristin5"2 "x 1"-€87.06
VNE STAINLESS EG31CC2.0X1.5 Concentric Redducer T304 ruostumaton teräs | AA3NLW 11P823 EG31CC2.0X1.5T304 ruostumaton teräsPuristin3"2 "x 1-1 / 2"-€63.68
VNE RUOSTUMATON EG31CC2.5X1.5 Concentric Redducer T304 ruostumaton teräs | AA3NLX 11P824 EG31CC2.5X1.5T304 ruostumaton teräsPuristin5"2-1/2" x 1-1/2"-€94.99
VNE RUOSTUMATON EG31CC2.5X2.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NLY 11P825 EG31CC2.5X2.0T304 ruostumaton teräsPuristin3"2-1 / 2 "x 2"-€75.85
VNE RUOSTUMATON EG31CC3.0X1.5 Concentric Redducer T304 ruostumaton teräs | AA3NLZ 11P826 EG31CC3.0X1.5T304 ruostumaton teräsPuristin7"3 "x 1-1 / 2"-€162.19
VNE RUOSTUMATON EG31CC3.0X2.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NMA 11P827 EG31CC3.0X2.0T304 ruostumaton teräsPuristin5"3 "x 2"-€109.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E31WW-6L3.0X2.5 samankeskinen supistin T316l ruostumatonta terästä
€77.65 / yksikkö