Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E2C-6L2.0 Elbow 90 Degree T316l Stainless Steel 2 Inch | AA3NPC 11P875

VNE STAINLESS E2C-6L2.0 Kyynärpää 90 astetta T316l ruostumaton teräs 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3NPC Malli: E2C-6L2.0Ristiviite: 11P875

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiKiinnitin x Butt Weld
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON EG2C1.0 Kulma 90 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VKQ 11D012 EG2C1.0T304 ruostumaton teräsPuristin1"-€39.99
VNE RUOSTUMATON EG2C1.5 Kulma 90 astetta T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VKR 11D013 EG2C1.5T304 ruostumaton teräsPuristin1.5 "-€95.38
VNE RUOSTUMATON EG2C2.0 Kulma 90 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VKT 11D014 EG2C2.0T304 ruostumaton teräsPuristin2"-€127.73
VNE RUOSTUMATON EG2C2.5 Kulma 90 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VKU 11D015 EG2C2.5T304 ruostumaton teräsPuristin2.5 "-€77.63
VNE RUOSTUMATON EG2C3.0 Kulma 90 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VKV 11D016 EG2C3.0T304 ruostumaton teräsPuristin3"-€90.42
VNE RUOSTUMATON EG2C4.0 Kulma 90 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VKW 11D017 EG2C4.0T304 ruostumaton teräsPuristin4"-€165.87
VNE RUOSTUMATON EG2C-6L1.0 Kulma 90 astetta T316l ruostumaton teräspuristin | AA2VKX 11D018 EG2C-6L1.0T316L ruostumaton teräsPuristin1"-€53.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E2C-6L2.0 Kyynärpää 90 astetta T316l ruostumaton teräs 2 tuumaa
€104.34 / yksikkö