Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E16AI-14I1.5 Uros Hattu T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NUJ 11P974

VNE STAINLESS E16AI-14I1.5 uroshattu T304 ruostumaton teräs E Line

Varastossa
Tuote: AA3NUJ Malli: E16AI-14I1.5Ristiviite: 11P974

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cap
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiE-linja
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VNE STAINLESS E16AI-14I1.0 uroskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUH 11P973 E16AI-14I1.01"€17.59
VNE STAINLESS E16AI-14I2.0 uroskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUK 11P975 E16AI-14I2.02"€30.17
VNE STAINLESS E16AI-14I2.5 Uros Hattu T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NUL 11P976 E16AI-14I2.52.5 "€46.86
VNE STAINLESS E16AI-14I3.0 uroskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUM 11P977 E16AI-14I3.03"€55.89
VNE STAINLESS E16AI-14I4.0 uroskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUN 11P978 E16AI-14I4.04"€91.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E16AI-14I1.5 uroshattu T304 ruostumaton teräs E Line
€20.87 / yksikkö