Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E15WI2.5 Naarasholkki T304 ruostumaton teräs | AA3NUE 11P970

VNE STAINLESS E15WI2.5 naarasholkki T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NUE Malli: E15WI2.5Ristiviite: 11P970

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiE-linja
Kokonaispituus1.156 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS E15WI1.0 Naarasholkki T304 ruostumaton teräs | AA3NUB 11P967 E15WI1.025 / 32 "1"0.065 "€12.57
VNE STAINLESS E15WI1.5 Naarasholkki T304 ruostumaton teräs | AA3NUC 11P968 E15WI1.515 / 16 "1.5 "0.065 "€14.32
VNE STAINLESS E15WI2.0 Naarasholkki T304 ruostumaton teräs | AA3NUD 11P969 E15WI2.01.031 "2"0.065 "€21.22
VNE STAINLESS E15WI3.0 Naarasholkki T304 ruostumaton teräs | AA3NUF 11P971 E15WI3.01 7 / 32 "3"0.065 "€51.02
VNE STAINLESS E15WI4.0 Naarasholkki T304 ruostumaton teräs | AA3NUG 11P972 E15WI4.01 11 / 32 "4"0.083 "€75.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E15WI2.5 naarasholkki T304 ruostumatonta terästä
€30.20 / yksikkö