Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E14WI1.5 Urosholkki T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NTW 11P962

VNE STAINLESS E14WI1.5 urosholkki T304 ruostumaton teräs E Line

Varastossa
Tuote: AA3NTW Malli: E14WI1.5Ristiviite: 11P962

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMieskärki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiE-linja
Kokonaispituus3 / 4 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS E14WI1.0 Urosholkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NTV 11P961 E14WI1.019 / 32 "1"0.065 "€11.77
VNE RUOSTUMATON E14WI2.0 Urosholkki T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NTX 11P963 E14WI2.025 / 32 "2"0.065 "€18.02
VNE RUOSTUMATON E14WI2.5 Urosholkki T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NTY 11P964 E14WI2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€28.51
VNE STAINLESS E14WI3.0 Urosholkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NTZ 11P965 E14WI3.029 / 32 "3"0.065 "€46.41
VNE STAINLESS E14WI4.0 Urosholkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUA 11P966 E14WI4.01.031 "4"0.083 "€65.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E14WI1.5 urosholkki T304 ruostumaton teräs E Line
€13.41 / yksikkö