Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 2WCL1.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi | AA3NMT 11P843

VNE STAINLESS 2WCL1.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi

Varastossa
Tuote: AA3NMT Malli: 2WCL1.0Ristiviite: 11P843

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt tangenttikyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON 2WCL1.5 lyhyt tangenttikyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NMU 11P844 2WCL1.5T304 ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€22.06
VNE STAINLESS 2WCL2.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi | AA3NMV 11P845 2WCL2.0T304 ruostumaton teräs2"0.065 "€27.77
VNE STAINLESS 2WCL2.5 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi | AA3NMW 11P846 2WCL2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "0.065 "€47.64
VNE STAINLESS 2WCL3.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen puskuhitsaus | AA3NMX 11P847 2WCL3.0T304 ruostumaton teräs3"0.065 "€54.57
VNE STAINLESS 2WCL4.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen puskuhitsaus | AA3NMY 11P848 2WCL4.0T304 ruostumaton teräs4"0.083 "€113.19
VNE STAINLESS 2WCL-6L1.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi | AA3NMZ 11P849 2WCL-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"0.065 "€31.47
VNE STAINLESS 2WCL-6L1.5 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi | AA3NNA 11P850 2WCL-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€32.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 2WCL1.0 lyhyt tangenttikyynärpää 90 asteen päittäishitsi
€27.77 / yksikkö