Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCD 13Y408

VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu viisteistuin

Varastossa
Tuote: AA6HCD Malli: 16A1.0Ristiviite: 13Y408

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus15 / 32 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCE 13Y409 16A1.59 / 16 "1.5 "€16.01
VNE STAINLESS 16A2.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCF 13Y410 16A2.05 / 8 "2"€22.68
VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCG 13Y411 16A2.521 / 32 "2.5 "€32.16
VNE STAINLESS 16A3.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"€43.96
VNE STAINLESS 16A4.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"€86.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu viisteistuin
€9.86 / yksikkö