Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCG 13Y411

VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu viisteistuin

Varastossa
Tuote: AA6HCG Malli: 16A2.5Ristiviite: 13Y411

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus21 / 32 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCD 13Y408 16A1.015 / 32 "1"€9.86
VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCE 13Y409 16A1.59 / 16 "1.5 "€16.01
VNE STAINLESS 16A2.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCF 13Y410 16A2.05 / 8 "2"€22.68
VNE STAINLESS 16A3.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"€43.96
VNE STAINLESS 16A4.0 Cap T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"€86.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu viisteistuin
€32.16 / yksikkö