Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON FR711DSPCPC 7 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön | AF7GBP 20YV01

VISIONTRON FR711DSPCPC 7 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: AF7GBP Malli: FR711DSPCPCRistiviite: 20YV01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriKiillotettu Chrome
Korkeus11 "
Pituus7"
TyyppiSuunnittelija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8306300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VISIONTRON FR711DSSBSB 7 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön | AF7GBQ 20YV02 FR711DSSBSBMusta€114.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON FR711DSPCPC 7 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön
€114.49 / yksikkö