VISIONTRON 840RD72HE-PS1 esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GHV 20YV15

VISIONTRON 840RD72HE-PS1 esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AF7GHV Malli: 840RD72HE-PS1Ristiviite: 20YV15

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrier Rope
Lopeta tyyliKiillotettu ruostumaton teräs
Pituus6"
MateriaaliSametti
Köyden väripunainen
Köysi Dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi5607908000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopeta tyyliMateriaaliHinta
VISIONTRON 843BK72SE-SB suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GGV 20YU82 843BK72SE-SBSileä musta napsahtaapolypropeeni€116.17
VISIONTRON 843RD72SE-SB suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GGW 20YU83 843RD72SE-SBSileä musta napsahtaapolypropeeni€116.03
VISIONTRON 843BK72SE-PC suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GHG 20YU93 843BK72SE-PCKiillotettu kromikiinnikepolypropeeni€115.07
VISIONTRON 843RD72SE-PC suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GHH 20YU94 843RD72SE-PCKiillotettu kromikiinnikepolypropeeni€115.07
VISIONTRON 840RD72HE-PB1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GHQ 20YV08 840RD72HE-PB1Kiillotettu messinkiSametti€89.91
VISIONTRON 840BK72HE-SS1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GHR 20YV09 840BK72HE-SS1Satiini ruostumatonta terästäSametti€92.39
VISIONTRON 840BK72HE-PS1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GHT 20YV13 840BK72HE-PS1Kiillotettu ruostumaton teräsSametti€71.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON 840RD72HE-PS1 esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa punainen
€71.61 / yksikkö