VISIONTRON 840BK72HE-SS1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GHR 20YV09

VISIONTRON 840BK72HE-SS1 esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AF7GHR Malli: 840BK72HE-SS1Ristiviite: 20YV09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrier Rope
Lopeta tyyliSatiini ruostumatonta terästä
Pituus6"
MateriaaliSametti
Köyden väriMusta
Köysi Dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi5607908000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopeta tyyliMateriaaliHinta
VISIONTRON 843BK72SE-SB suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GGV 20YU82 843BK72SE-SBSileä musta napsahtaapolypropeeni€121.55
VISIONTRON 843RD72SE-SB suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GGW 20YU83 843RD72SE-SBSileä musta napsahtaapolypropeeni€117.63
VISIONTRON 843BK72SE-PC suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GHG 20YU93 843BK72SE-PCKiillotettu kromikiinnikepolypropeeni€110.03
VISIONTRON 843RD72SE-PC suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GHH 20YU94 843RD72SE-PCKiillotettu kromikiinnikepolypropeeni€110.76
VISIONTRON 840RD72HE-PB1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa punainen | AF7GHQ 20YV08 840RD72HE-PB1Kiillotettu messinkiSametti€93.96
VISIONTRON 840BK72HE-PS1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GHT 20YV13 840BK72HE-PS1Kiillotettu ruostumaton teräsSametti€75.22
Tarjouspyyntö
VISIONTRON 840BL72HE-PS1 suojaköysi 1-1 / 2 tuumaa x 6 jalkaa sininen | AF7GHU 20YV14 840BL72HE-PS1Kiillotettu ruostumaton teräsSametti€73.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON 840BK72HE-SS1 esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa musta
€95.14 / yksikkö