BALDOR MOOTTORI ECP83661T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3 vaihe, TEFC, 182T runko | AJ6RJW

BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RJW Malli: ECP83661T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,392.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria3.3
pohjaRG
Vääntömomentti33 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys182T
Täyden kuormituksen vääntömomentti9.05 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP3
Hz60
EristysF
KVAR.86
Johtaa3 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3 HP
Vaihe3
Power Factor77
TarkistusB
RPM1755
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse42 astetta C
Tyyppi0632M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 20.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2162E
    • Vetomomentti: 18.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 23.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€5,062.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182T-kehys
€2,392.93 / yksikkö