Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 70645 Deck Scrub 15-1/4 tuuman pituus jäykkä | AH7ZFB 38EV67

VIKAN 70645 Deck Scrub 15-1/4 tuuman pituus jäykkä

Varastossa
Tuote: AH7ZFB Malli: 70645Ristiviite: 38EV67
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
€100.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjas tyyppijäykkä
Harjan pituus15.25 "
HarjatyyppiVaihtoharja
Harjan leveys1.875 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituusEi sisälly
Kahva materiaaliEi sisälly
Kokonaispituus15.25 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3538
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveysKäsittele väriäeräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 tuuman pituus jäykkä vaaleanpunainen | AF9PAZ 30PC56 70601Vaaleanpunainen12 "3"VaaleanpunainenKannen kuorinta12 "1.75 "€74.47
VIKAN 70432 kannen kuorintapää 11 tuuman vihreä | AG2BAW 31CF87 70432Vihreä11 "3"VihreäKannen kuorintapää11 "2"€51.59
VIKAN 70433 Deck Scrub Head 11 tuuman sininen | AG2BAX 31CF88 70433sininen11 "3"sininenKannen kuorintapää11 "2"€51.59
VIKAN 70434 Deck Scrub Head 11 tuuman punainen | AG2BAY 31CF89 70434punainen11 "3"punainenKannen kuorintapää11 "2"€51.59
VIKAN 70435 kannen kuorintapää 11 tuuman valkoinen | AG2BAZ 31CF90 70435Valkoinen11 "3"ValkoinenKannen kuorintapää11 "2"€51.59
VIKAN 70436 Kannen kuurauspää 11 tuumaa keltainen | AG2BBA 31CF91 70436Keltainen11 "3"KeltainenKannen kuorintapää11 "2"€51.59
VIKAN 70641 kannenpuhdistus 15-1 / 4 tuuman jäykkä | AH7ZEX 38EV63 70641Vaaleanpunainen15.25 "1.875 "VaaleanpunainenKannen harja15.25 "1.5 "€100.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 70645 Deck Scrub 15-1/4 tuuman pituus jäykkä
€100.73 / yksikkö