Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 70436 Kannen kuurauspää 11 tuumaa keltainen | AG2BBA 31CF91

VIKAN 70436 Kannen kuurauspää 11 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AG2BBA Malli: 70436Ristiviite: 31CF91

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorintapää
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus11 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäKeltainen
Kokonaispituus11 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveysKäsittele väriäeräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 tuuman pituus jäykkä vaaleanpunainen | AF9PAZ 30PC56 70601Vaaleanpunainen12 "3"VaaleanpunainenKannen kuorinta12 "1.75 "€71.89
VIKAN 70432 kannen kuorintapää 11 tuuman vihreä | AG2BAW 31CF87 70432Vihreä11 "3"VihreäKannen kuorintapää11 "2"€50.86
VIKAN 70433 Deck Scrub Head 11 tuuman sininen | AG2BAX 31CF88 70433sininen11 "3"sininenKannen kuorintapää11 "2"€50.86
VIKAN 70434 Deck Scrub Head 11 tuuman punainen | AG2BAY 31CF89 70434punainen11 "3"punainenKannen kuorintapää11 "2"€50.86
VIKAN 70435 kannen kuorintapää 11 tuuman valkoinen | AG2BAZ 31CF90 70435Valkoinen11 "3"ValkoinenKannen kuorintapää11 "2"€50.86
VIKAN 70641 kannenpuhdistus 15-1 / 4 tuuman jäykkä | AH7ZEX 38EV63 70641Vaaleanpunainen15.25 "1.875 "VaaleanpunainenKannen harja15.25 "1.5 "€86.76
VIKAN 70642 kannenpuhdistus 15-1 / 4 tuuman pituudeltaan jäykkä | AH7ZEY 38EV64 70642Vihreä15.25 "1.875 "VihreäKannen harja15.25 "1.5 "€86.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 70436 Kannen kuurauspää 11 tuumaa keltainen
€50.86 / yksikkö