Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIGIL ANTISLIP 04-425 Teollisuuden metallilevy 47-1 / 4 tuumaa | AH4GNX 34JG95

VIGIL ANTISLIP 04-425 Industrial Grade Metal Deck, pituus 47-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GNX Malli: 04-425Ristiviite: 34JG95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden luokan metallikansi
PohjamateriaaliaTeräs
VäriTurvallisuus keltainen
Pituus47.25 "
PintamateriaaliPäällystetty
Paksuus3 / 64 "
Leveys7 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0845
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VIGIL ANTISLIP 04-405 Teollisuuden metallilevy 17-2 / 3 tuuman | AH4GNT 34JG91 04-40517 2 / 3 "€66.50
VIGIL ANTISLIP 04-410 Teollisuuden metallilevy 23-5 / 8 tuumaa | AH4GNU 34JG92 04-41023.625 "€88.53
VIGIL ANTISLIP 04-415 Teollisuuden metallilevy 29-1 / 2 tuumaa | AH4GNV 34JG93 04-41529.5 "€111.08
VIGIL ANTISLIP 04-420 Teollisuusluokan metallikannen pituus 35-7/16 tuumaa | AH4GNW 34JG94 04-42035.437 "€132.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIGIL ANTISLIP 04-425 Industrial Grade Metal Deck, pituus 47-1/4 tuumaa
€177.14 / yksikkö