Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIGIL ANTISLIP 02-680 Liukuesteportaiden nenä 17-11 / 16 tuuman leveys | AH4GNE 34JG78

VIGIL ANTISLIP 02-680 Liukumaton portaiden kärki 17-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4GNE Malli: 02-680Ristiviite: 34JG78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuesteportaiden nenä
VäriTurvallisuus keltainen
Syvyys8-2 / 3 "
Edge TypeNeliö
AsennustapaSatulayksikkö, TEK-ruuvi, betoniankkuri, tiivistysaine
Huulen korkeus51 / 64 "
MateriaaliTeräspohja piikarbidilla
Paksuus3 / 64 "
KulutuspintakuvioGrit-pinnoite
Leveys17 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VIGIL ANTISLIP 02-605 Liukuesteportaiden nenä 17-11 / 16 tuuman leveys | AH4GMR 34JG66 02-6053.125 "17 11 / 16 "€70.44
VIGIL ANTISLIP 02-610 Liukumaton portaiden suutin Keltainen 23-5/8 tuumaa Leveys | AH4GMT 34JG67 02-6103.125 "23.62 "€92.07
VIGIL ANTISLIP 02-615 Liukuesteportaiden nokka keltainen 29-1 / 2 tuuman leveys | AH4GMU 34JG68 02-6153.125 "29.5 "€99.13
VIGIL ANTISLIP 02-620 Liukuesteportaiden nokka keltainen 35-7 / 16 tuuman leveys | AH4GMV 34JG69 02-6203.125 "35.437 "€138.13
VIGIL ANTISLIP 02-630 Liukuesteportaiden nenä 17-11 / 16 tuuman leveys | AH4GMW 34JG70 02-6305.125 "17 11 / 16 "€85.00
VIGIL ANTISLIP 02-635 Liukumaton portaiden nokka keltainen 23-5/8 tuumaa Leveys | AH4GMX 34JG71 02-6355.125 "23.62 "€112.98
VIGIL ANTISLIP 02-640 Liukuesteportaiden nokka keltainen 29-1 / 2 tuuman leveys | AH4GMY 34JG72 02-6405.125 "29.5 "€140.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIGIL ANTISLIP 02-680 Liukumaton portaiden kärki 17-11/16 tuumaa leveys
€111.51 / yksikkö