Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 85172 supistin, 304 ruostumaton teräs, Ftg X Press-Fit, 1 tuuman kupariputken koko | CU7YLP 45CF34

VIEGA MEGAPRESS 85172 supistin, 304 ruostumaton teräs, Ftg X Press-Fit, 1 tuuman kupariputken koko

Varastossa
Tuote: CU7YLP Malli: 85172Ristiviite: 45CF34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€90.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 85212 supistin, 304 ruostumaton teräs, Ftg X Press-Fit, 2 tuuman kupariputken koko | CU7YLQ 53UC08 852122 "x 1/2"€163.71
VIEGA LLC 85222 supistin, 304 ruostumaton teräs, Ftg X Press-Fit, 2 tuuman kupariputken koko, 1 tuuman putkikoko | CU7YLR 53UC10 852222 "x 1"€123.17
VIEGA LLC 85162 supistin, 304 ruostumaton teräs, Ftg X Press-Fit, 3/4 tuuman kupariputken koko | CU7YLT 45CF54 851623 / 4 "x 1 / 2"€80.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 85172 supistin, 304 ruostumaton teräs, Ftg X Press-Fit, 1 tuuman kupariputken koko
€90.65 / yksikkö