Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79365 sovitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa | AE6QJF 5UME7

VIEGA MEGAPRESS 79365 sovitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QJF Malli: 79365Ristiviite: 5UME7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1.5 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79295 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€6.84
VIEGA LLC 79300 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€6.55
VIEGA LLC 79305 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€13.07
VIEGA LLC 79310 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 3/4 tuumaa | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€9.79
VIEGA LLC 79315 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 3/4 tuumaa | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€10.12
VIEGA LLC 79320 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 1 tuuma | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€34.28
VIEGA LLC 79325 Adapteri Low Lead Pronssi P x Fnpt 1 tuuma | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€34.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79365 sovitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa
€62.04 / yksikkö