Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79215 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 1/2 tuumaa | AE6QGZ 5UMA7

VIEGA MEGAPRESS 79215 Adapteri Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QGZ Malli: 79215Ristiviite: 5UMA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x MNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79210 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 1/2 tuumaa | AE6QGY 5UMA6 79210Matala lyijypronssiPaina x MNPT3 / 8 "1 / 2 "€8.14
VIEGA LLC 79220 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 1/2 tuumaa | AE6QHA 5UMA8 79220Matala lyijypronssiPaina x MNPT3 / 4 "1 / 2 "€10.49
VIEGA LLC 79225 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 3/4 tuumaa | AE6QHB 5UMA9 79225Matala lyijypronssiPaina x MNPT1 / 2 "3 / 4 "€11.51
VIEGA LLC 79230 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 3/4 tuumaa | AE6QHC 5UMC0 79230Matala lyijypronssiPaina x MNPT3 / 4 "3 / 4 "€9.32
VIEGA LLC 79235 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 3/4 tuumaa | AE6QHD 5UMC1 79235Matala lyijypronssiPaina x MNPT1"3 / 4 "€25.31
VIEGA LLC 79240 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 1 tuuma | AE6QHE 5UMC2 79240Matala lyijypronssiPaina x MNPT3 / 4 "1"€26.51
VIEGA LLC 79245 Adapteri Low Lead Pronssi P x Mnpt 1 tuuma | AE6QHF 5UMC3 79245Matala lyijypronssiPaina x MNPT1"1"€17.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79215 Adapteri Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 tuumaa
€5.22 / yksikkö