Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Pronssi 3/4 x 3/4 tuumaa | AE6QGK 5ULZ1

VIEGA MEGAPRESS 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QGK Malli: 79130Ristiviite: 5ULZ1
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
€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 tuumaa | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "€32.93
VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Pronssi P x P 1 x 1 tuuma | AE6QGL 5ULZ2 791351"€66.64
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "€99.84
VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "€134.79
VIEGA LLC 79150 Union Low Lead Pronssi P x P 2 x 2 tuumaa | AE6QGP 5ULZ5 791502"€208.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 tuumaa
€42.51 / yksikkö