Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79005 pidennetty kytkin ilman pysäytystä P x P | AE6QFW 5ULX2

VIEGA MEGAPRESS 79005 Jatkettu kytkin ilman pysäytystä P x P

Varastossa
Tuote: AE6QFW Malli: 79005Ristiviite: 5ULX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu kytkentä ilman pysäytystä
Rungon materiaaliMatala lyijykupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.82
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79010 pidennetty kytkin ilman pysäytystä P x P | AE6QFX 5ULX3 790103 / 4 "€35.92
VIEGA LLC 79015 pidennetty kytkin ilman pysäytystä P x P | AE6QFY 5ULX4 790151"€43.08
VIEGA LLC 79020 pidennetty kytkin ilman pysäytystä P x P | AE6QFZ 5ULX5 790201.25 "€55.13
VIEGA LLC 79025 pidennetty kytkin ilman pysäytystä P x P | AE6QGA 5ULX6 790251.5 "€78.07
VIEGA LLC 79030 pidennetty kytkin ilman pysäytystä P x P | AE6QGB 5ULX7 790302"€95.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79005 Jatkettu kytkin ilman pysäytystä P x P
€30.70 / yksikkö