Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 78057 Kytkin pysäyttimellä P x P 1 x 1 tuuma | AB3EBY 1RPG2

VIEGA MEGAPRESS 78057 Kytkin pysäyttimellä P x P 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EBY Malli: 78057Ristiviite: 1RPG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistäminen Stopiin
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 78047 Kytkin pysäyttimellä P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "€4.03
VIEGA LLC 78052 Kytkin pysäyttimellä P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€6.43
VIEGA LLC 78062 Kytkin pysäyttimellä P x P 1-1/4 tuumaa | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "€17.13
VIEGA LLC 78067 Kytkin pysäyttimellä 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "€28.06
VIEGA LLC 78072 Kytkin pysäyttimellä P x P 2 x 2 tuumaa | AB3ECB 1RPG5 780722"€34.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78057 Kytkin pysäyttimellä P x P 1 x 1 tuumaa
€12.08 / yksikkö