Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77727 Cap Copper Press 1-1/4 tuuman | AB3EBP 1RPF3

VIEGA MEGAPRESS 77727 Kuparipuristin 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EBP Malli: 77727Ristiviite: 1RPF3
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
€28.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 77712 Kupari- ja pronssipuristin, 1/2 tuuman | AB3EBL 1RPE9 77712Kupari / Pronssi1 / 2 "€9.33
VIEGA LLC 77717 Cap Copper Press 3/4 tuuman | AB3EBM 1RPF1 77717Kupari3 / 4 "€15.76
VIEGA LLC 77722 kuparipuristin, 1 tuuma | AB3EBN 1RPF2 77722Kupari1"€25.59
VIEGA LLC 77732 Cap Copper Press 1-1/2 tuuman | AB3EBQ 1RPF4 77732Kupari1.5 "€42.09
VIEGA LLC 77737 kuparipuristin, 2 tuumaa | AB3EBR 1RPF5 77737Kupari2"€52.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77727 Kuparipuristin 1-1/4 tuumaa
€28.63 / yksikkö