Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77037 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJN 48RH56

VIEGA MEGAPRESS 77037 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa kupariputken kokoa

Varastossa
Tuote: CU7YJN Malli: 77037Ristiviite: 48RH56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenYhteyden tyyppieräMateriaaliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 77317 Kyynärpää 90 astetta kupari P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAlehdistö90 asteen kyynärpää--1 / 2 "€4.76
VIEGA LLC 77022 Kyynärpää 90 astetta, kupari, 3/4" x 3/4" putken koko | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A / B / C, CSA MSE-13, FM-luokka 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC / ORD 213Paina x PainaKyynärpää, 90 astettaKupari3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"€7.02
VIEGA LLC 77032 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJP 48RH55 77032-Paina x Paina90 asteen kyynärpääEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "€27.52
VIEGA LLC 77042 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 2 tuumaa x 2 tuumaa kupariputken koko | CU7YJQ 48RH57 77042-Paina x Paina90 asteen kyynärpääEPDM2 "x 2"2"€99.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77037 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa kupariputken kokoa
€50.77 / yksikkö