PENTEK ES23NA415-75 pussisuodatinkotelo, pohja, 200 Gpm, 3 tuuman NPT, ruostumaton teräs | CD3QVL 38FH42

PENTEK ES23NA415-75 pussisuodatinkotelo, pohja ulostulo, 200 Gpm, 3 tuuman NPT, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD3QVL Malli: ES23NA415-75Ristiviite: 38FH42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,074.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPussisuodatinpesä
Yhteys3 "NPT
päällinenKääntöpulttien sulkeminen
Suodatinpussin koko2
Virtausnopeus200 gpm
Korkeus42 7 / 64 "
Asuminen Dia.8-5 / 8 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Max. Vesilämpötila.300-astetta F
pistorasiapohja
TiivistemateriaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMax. PainepistorasiaHinta
PENTEK 150338-75 pussisuodatinkotelo polypropeenia 1 1/2 tuumaa | AD6VWN 4BA82 150338-75(F) NPTpolypropeeni100 psiPuoli€459.61
PENTEK ES31NA6L10-75 pussisuodatinkotelo, 316L SS, pussivaihtokoko 3, 1 tuuman liitäntä, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
Tarjouspyyntö
PENTEK 150367-75 pussisuodatinkotelo, polypropeeni, pussikoko 420, 1 tuuman liitäntä, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
Tarjouspyyntö
PENTEK 150360-75 pussisuodatinkotelo, polypropeeni, pussikoko 410, 1 tuuman liitäntä, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
Tarjouspyyntö
PENTEK ES22NA410-75 pussisuodatinkotelo, 304 SS, pussivaihtokoko 2, 2 tuuman liitäntä, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
Tarjouspyyntö
PENTEK ES12NA410-75 pussisuodatinkotelo, 304 SS, pussin kauppakoko 1, 2 tuuman liitäntä, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
Tarjouspyyntö
PENTEK ES22NA415-75 pussisuodatinkotelo, 304 SS, pussivaihtokoko 2, 2 tuuman liitäntä, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK ES23NA415-75 pussisuodatinkotelo, pohja ulostulo, 200 Gpm, 3 tuuman NPT, ruostumaton teräs
€2,074.24 / yksikkö