Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77022 Kyynärpää 90 astetta, kupari, 3/4 x 3/4 putken koko | BH3BFZ 48RH53

VIEGA MEGAPRESS 77022 Kyynärpää 90 astetta, kupari, 3/4" x 3/4" putken koko

Varastossa
Tuote: BH3BFZ Malli: 77022Ristiviite: 48RH53
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
€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
NoudattaminenABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A / B / C, CSA MSE-13, FM-luokka 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC / ORD 213
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
MateriaaliKupari
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "x 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenYhteyden tyyppieräMateriaaliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 77317 Kyynärpää 90 astetta kupari P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAlehdistö90 asteen kyynärpää--1 / 2 "€4.54
VIEGA LLC 77037 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJN 48RH56 77037-Paina x Paina90 asteen kyynärpääEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "€55.16
VIEGA LLC 77032 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJP 48RH55 77032-Paina x Paina90 asteen kyynärpääEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "€29.15
VIEGA LLC 77042 90 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 2 tuumaa x 2 tuumaa kupariputken koko | CU7YJQ 48RH57 77042-Paina x Paina90 asteen kyynärpääEPDM2 "x 2"2"€101.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77022 Kyynärpää 90 astetta, kupari, 3/4" x 3/4" putken koko
€7.88 / yksikkö