Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 24040 Propress Palloventtiili 1 x 1 | AG3FWR 33KF42

VIEGA MEGAPRESS 24040 Propress Ball Valve 1 x 1

Varastossa
Tuote: AG3FWR Malli: 24040Ristiviite: 33KF42
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
€120.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi / messinki
Vartalo tyyliSuoraan
NoudattaminenNSF UP -koodi
Yhteyden tyyppiPaina x FPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine200 psi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Putken koko1 "x 1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"
Venttiilin rakenneTäysi portti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 24030 Propress Palloventtiili 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€52.00
VIEGA LLC 24035 Propress Palloventtiili 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41 240353 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€81.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24040 Propress Ball Valve 1 x 1
€120.15 / yksikkö