Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20794 Xl-c Tee Kupari P x P x P 4 x 4 x 1 | AD9EED 4RCJ4

VIEGA MEGAPRESS 20794 Xl-c Tee Kupari P x P x P 4 x 4 x 1

Varastossa
Tuote: AD9EED Malli: 20794Ristiviite: 4RCJ4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€393.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4 "x 4" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€264.15
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 tuumaa | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€331.33
VIEGA LLC 22278 Tee Kupari P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 tuumaa | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€297.06
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 tuumaa | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€323.83
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 tuumaa | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€350.74
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 tuuma | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€342.48
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€358.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20794 Xl-c Tee Kupari P x P x P 4 x 4 x 1
€393.46 / yksikkö