VIEGA MEGAPRESS Xl-C T-paidat, kupari, puristin x Paina x Paina


Suodattaa
Rungon materiaali: Kupari , Vaatimustenmukaisuus: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Liitäntätyyppi: Paina x Paina x Paina , Materiaali: Kupari , Max. Paine: 200 psi , Tiivisteen materiaali: EPDM , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Käytä seuraavien kanssa: XL-C-renkaat ja V2-toimilaite
TyyliMalliPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
20684
2-1/2"" x 3/4"2-1 / 2 "€394.55
A
20689
2-1 / 2 "x 1"2-1 / 2 "€377.32
A
20699
2-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "€349.87
A
20694
2-1/2" x 1-1/4"2-1 / 2 "€403.55
A
22283
2-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€331.33
A
22303
2-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€323.83
A
22278
2-1 / 2 "x 2"2"€297.06
A
20704
2-1 / 2 "x 2"3 / 4 "€372.93
A
20709
2-1 / 2 "x 2"1"€346.38
A
20714
2-1 / 2 "x 2"2-1 / 2 "€373.33
A
22288
2-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€358.84
A
20688
2-1/2" x 2-1/2"2"€304.58
A
20803
2-1/2" x 2-1/2"1-1 / 2 "€333.14
A
22293
2-1/2" x 2-1/2"1"€342.48
A
22298
2-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€350.74
A
20683
2-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€264.15
A
20727
3 "x 1-1 / 2"3"€443.18
A
20729
3 "x 1-1 / 4"3"€477.19
A
20732
3 "x 2"2"€432.36
A
20734
3 "x 2"2-1 / 2 "€424.80
A
20739
3 "x 2"3"€430.32
A
20744
3 "x 2-1 / 2"2"€436.30
A
20754
3 "x 2-1 / 2"3"€441.64
A
20749
3 "x 2-1 / 2"2-1 / 2 "€477.08
A
22323
3 "x 3"3 / 4 "€401.06
A
20693
3 "x 3"3"€324.57
A
20698
3 "x 3"2"€390.11
A
20703
3 "x 3"2-1 / 2 "€395.75
A
20798
3 "x 3"1-1 / 2 "€390.23
A
20759
3 "x 3"1 / 2 "€402.35
A
22313
3 "x 3"1-1 / 4 "€373.73
A
22308
3 "x 3"1"€384.12
A
20719
3 "x 3/4"3"€378.81
A
20724
3 "x 3/4"3"€396.28
A
20784
4 "x 3"3"€545.59
A
20774
4 "x 3"2"€552.58
A
20788
4 "x 4"1 / 2 "€565.82
A
20793
4 "x 4"3 / 4 "€547.29
A
20795
4 "x 4"1-1 / 4 "€482.51
A
20708
4 "x 4"4"€477.41
A
20794
4 "x 4"1"€393.46
A
20713
4 "x 4"2"€412.62
A
20718
4 "x 4"2-1 / 2 "€383.70
A
20723
4 "x 4"3"€424.94
A
20808
4 "x 4"1-1 / 2 "€458.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?