SINGER-TURVALLISUUS 22123C412 Kohinanvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 1 Lasikuitu | AF4KUP 8ZEU1

SINGER SAFETY 22123C412 Melunvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 1 lasikuitu

Tuote: AF4KUP Malli: 22123C412Ristiviite: 8ZEU1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€748.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMeluvaimennin
VäriHarmaa
KattavuusVähentää jopa 12 dBa
Pituus12ft.
MateriaaliLasikuitu
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.85
Vastustuskykyinen jollekkinÖljy, rasva, hometta
Temp. alue180 astetta F (jatkuva) +265 astetta F jaksoittain
Paksuus1"
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0004
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPaksuusHinta
SINGER-TURVALLISUUS 22124C412 Kohinanvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 2 Lasikuitu | AF4VKT 9LF57 22124C412Vähentää jopa 17 dBa2"€911.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 22123C412 Melunvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 1 lasikuitu
€748.66 / yksikkö