Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20688 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2 tuumaa | AB3EHA 1RRF8

VIEGA MEGAPRESS 20688 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EHA Malli: 20688Ristiviite: 1RRF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€264.15
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 tuumaa | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€331.33
VIEGA LLC 22278 Tee Kupari P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 tuumaa | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€297.06
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 tuumaa | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€323.83
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 tuumaa | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€350.74
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 tuuma | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€342.48
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€358.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20688 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2 tuumaa
€304.58 / yksikkö