Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20648 Kyynärpää 90 astetta Ftg x P 4 x 4 In | AB3EDA 1RPL3

VIEGA MEGAPRESS 20648 Kyynärpää 90 astetta Ftg x P 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EDA Malli: 20648Ristiviite: 1RPL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta St. kyynärpää
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20638 Kyynärpää 90 astetta Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3ECY 1RPL1 206382.5 "€235.99
VIEGA LLC 20643 Kyynärpää 90 astetta kupari Ftg x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECZ 1RPL2 206433"€286.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20648 Kyynärpää 90 astetta Ftg x P 4 x 4 tuumaa
€345.71 / yksikkö